EHP-1 ハッカーEH型用ワーク保護材 イーグルクランプ 28972915

ハッカーEH型用ワーク保護材

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2枚)仕様対応ハッカー:1t注文コード28972915品番EHP-1
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

鋼板・形鋼・鋼管等のワークを吊り上げる時に、ハッカーとの当たり傷がワークに付く事を防止します。
ステンレス材等への、ハッカーによる貰いサビを防止します。
マジックバンドで着脱が容易、つり荷の角があたる奥部は2重保護。

作業手順
1:ハッカー「EH型」に対応のサイズの保護材「EHP型」を準備します。
1台のハッカーに右爪と左爪の2枚のEHPが必要です。
左右共通ですので、片側毎の交換も可能です。マジックバンドを外し、挿入の準備をします。
2:EHP型の当て材が、爪の内側になるよう向きに注意して、マジックバンド側からハッカーの爪部に挿入します。
爪先端に保護材EHPの袋部を通して、位置を安定させハッカーの外れ止めより上部でマジックバンドを止めます。
3:ハッカーの左右爪部に保護材を挿入します。
用途ハッカー(EH型)による、水平つり・運搬作業のつり荷・つり具の保護仕様対応ハッカー:1t寸法(幅W×長さL)(mm)50×185
注意
※常温(-30~50℃)でご使用ください、100℃以上、凍結時は使用禁止です。
※油・水・化学製品等が付着すると滑りやすくなるので十分注意してください。酸洗いなどは使用禁止です。
※屋外での放置、常時屋外使用、熱や紫外線を強く受ける場所での使用・保管は避けて下さい。
※緑色の繊維が見えた時(特に当て材部)や著しく変形した場合は破棄して、新しい保護材と交換してください。
※ハッカー本体(EH型)は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする