画像準備中

グリーススプレー EX

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(420mL×30本) 注文コード 28972976 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

メーカー比較試験テストにおいて、耐熱温度を1. 5倍の200℃にまで強化した金属の防錆・潤滑剤です。
オイルスプレー等では効果の持続が難しい高熱・高圧部において、優れた防錆・潤滑性を得られます。
防水性・防錆性・酸化安定性に優れていますので長期間の使用に耐えられます。
2wayノズル採用で様々なシーンに対応。

用途金属同士の回転部及び摺動部等の防錆・潤滑 使用目的金属同士の回転部及び摺動部等の防錆・潤滑 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量6300mL 特性潤滑・防水性・防錆性・酸化安定性 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
換気扇メンテナンス
株式会社AKI企画 様

もう何年も使用してます。
問題なく役立ってます。
これからも定期的に購入させていただきます。

対象商品:
62793508
2022-02-25
用途:
清掃機器のメンテナンス
サービス業

2WAYノズルで狭いところも広いところも問題なく使用でき、比較的安価なため
非常に重宝しています。
良い商品だと思います。

対象商品:
62793508
2018-02-20
用途:
車のドアに、機械等の軋みなど
農・林・水産業

今年の冬の寒さでは固まることあった。使用後はスムーズになるので問題ないが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする