ポリ容器ノズル(赤キャップ付)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28973693 品番X-20NACV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

ノズル赤キャプ付きです。

適合NX-10、X-20B、X-20R、X-20W、TX-20 寸法(mm)360(キャップ含)×31×50 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28973693
2026-02-25
用途:
経油缶にはついてなかったので追加
サービス業

同メーカーの灯油缶には付いているのに、軽油缶には付いていなかったので単品発売していたので購入しました。
こうする事でチリの侵入、蒸発を防ぐことに役立ちました。

2025-10-14
用途:
給油時
卸売・小売業

ノズル先端のキャップがついているので購入しましたが、別途ノズル根本用に穴開きの蓋が必要なのでセットで販売してほしいです。

対象商品:
28973693
2022-02-05
用途:
5リッターのポリ容器の替え
農・林・水産業

写真で見た時5リッターポリに使用できると思い購入しましたが現品は太くて18リッターの灯油ポリにも使用できなかった。

7人が参考にしています
対象商品:
28973693
2019-10-24
用途:
軽油タンク
株式会社田村ごはんプロ 様 (農・林・水産業)

先っちょの赤い部分のねじが長すぎて締めるのに時間がかかります

1人が参考にしています
対象商品:
28973693
2019-06-18
用途:
ポリ缶用ノズル

以前はX-20用ノズル赤キャップ付を買って非常に使いやすかったのですが、代替え品のこちらは長さが少し短くなってしまいました、残念。最近のポリ容器に付属のノズルは非常に短く使いずらいです。こちらの商品は付属の物より少し長いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする