1010 親指ピタリ スリーランナー 28973754 1010 親指ピタリ スリーランナー 28973754 1010 親指ピタリ スリーランナー 28973754 1010 親指ピタリ スリーランナー 28973754

親指ピタリ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28973754 品番 1010
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別) アウトレット
¥2,1981,798
サイズS 手のひらまわり(cm)(親指/手首)4.5〜6/12.5〜16 左右区別右手 用途親指、手首の保護、腱鞘炎対策に 材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル ベージュ
注意
※伸縮性が高い素材なので、最初はやや小さめをオススメします

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28973763
2024-03-21
用途:
親指固定の為
ミヤケ製作所 様 (製造業)

あまり固定出来ない感じがします。値段ほどでは無いようです。

3人が参考にしています
対象商品:
28973754
2019-03-19
用途:
化粧品の包装梱包作業

小さめをお勧めしますの商品案内を見てSサイズを頼んでみたところ
指の径が小さくて圧迫されてしまうのでサイズ交換をお願いしたところ
不可ですの返事。あまりにも不誠実ではないですか?小さめをお勧めなどと書かないでもらいたいです。

18人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする