※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

脚取付 全閉外扇屋内型 2P 400V ザ・モートルNeo100 Premium

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28974147 品番 TFO-LK 2P 3.7KW 400V
参考基準価格(税別)¥341,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
出力(kW)3.7 電源三相 電圧(V)400(50/60Hz)、440(60Hz) 極数(P)2 取付方式脚取付 ブレーキ有無なし 使用環境全閉外扇屋内型 枠番112M 種類汎用モーター 寸法F(mm)70 寸法S(mm)28j6 寸法E(mm)95 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30〜40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋内型:IP44
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする