曜日別特売
TFO-LK 4P 3.7KW 400V 脚取付 全閉外扇屋内型 4P 400V ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム 28974235

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

脚取付 全閉外扇屋内型 4P 400V ザ・モートルNeo100 Premium

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台出力(kW)3.7注文コード28974235品番TFO-LK 4P 3.7KW 400V
参考基準価格(税別)¥289,000販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980
出力(kW)3.7電源三相電圧(V)400(50/60Hz)、440(60Hz)極数(P)4取付方式脚取付ブレーキ有無なし使用環境全閉外扇屋内型枠番112M種類汎用モーター寸法F(mm)70寸法S(mm)28j6寸法E(mm)95塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする