内蔵SSD 2.5インチ SATA 6Gb/s

(6件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28976895 品番SUNEAST SSDSE800 2.5 SATA120GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

3D TLC NAND採用で省電力・高速・高コストパフォーマンスを実現。
継続的に負荷が高い処理を行うハイエンドアプリケーション向けに最適。
厚みは7mmでウルトラブックや薄型ノートなどに対応。SLCキャッシュ技術。

HDD120 GB 仕様NAND フラッシュ:3D TLC NAND、ECC(誤り訂正符号):Spuports_BCH_ECC_72_bits_per_1024K、MTBF:2,000,000 時間 寸法(mm)100.45×69.85×7 質量(g)62 インターフェースSATA 6Gb/s 耐衝撃性1500G / 0.5ms 動作温度範囲(℃)0〜70 読取速度(MB/s)(最大)530 書込速度(MB/s)(最大)400
注意
※実際のパフォーマンスはご利用環境によって異なることがあります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:499

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28976947
2020-01-08
用途:
設備の改修
教育・研究機関

windows7 から10へのアップデート作業のためのストレージとして使用した。
短納期・低コストで入手できたので、とても助かった

1人が参考にしています
対象商品:
28976913
2019-06-20
用途:
HDDからの換装

HDDよりは確実に速くなりました。
スペックは公称以下でした。(ある程度の低下は承知してますが。)
同スペックの他社製SSDでは、同一環境にて公称値近い数値が出ましたので、次回は他社製にしようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
28976947
2020-05-13
用途:
pc用

以前購入したときは箱に入っていましたが今回はバルク品でした。(バーコードのシールにしっかりバルクと書かれています)箱もなく静電防止の袋に入っていましたがその袋も口は閉じられずシールで止められていただけでした

1人が参考にしています
対象商品:
28976895
2019-03-06
用途:
HDDを交換した
農・林・水産業

HDDより早くなり、コスパが高く気に入った商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
28976913
2018-12-13
用途:
ノートパソコンのHDD代替えとして使用
社会福祉法人 白百合会 西川島保育園 様

PCの起動やアプリの処理速度がとても速くなり、操作処理がスムーズに行えて、PCが処理中の待ちが少なくなった。また、耐震にも強い様だ。

対象商品:
28976913
2019-02-26
用途:
HDDからSSDへの入れ替え
辻電機設備 様

動作が速く、コストパフォーマンスが抜群。また利用したい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする