CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 自動車用収納用品
CONDOR(山崎産業)の 車用傘ホルダー
SUSU スウスウ 傘ポンポン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28978943
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥480
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
雨の日もKEEP・DRY!
持ち手がさらさら、気持ちいい。
本製品は、マイクロファイバーのモール糸を使用しており、吸水性に優れていますのでぬれた傘の水分をすばやく吸収します。
用途
通常は傘の柄やかばんの持ち手に取り付け使用時には外してご使用ください。
ゴム紐部には長さ調節用に玉が付いていますので傘の柄の太さに応じて調節してください。
材質
表素材/ポリエステル100%、中芯/ポリウレタンスポンジ
色
ブラック
質量(g)
16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×90×30
注意
※本製品は傘拭きです。用途以外の使用はしないでください。