BFH50 置き敷タイプOAフロア ステップライン 28979915 BFH50 置き敷タイプOAフロア ステップライン 28979915 BFH50 置き敷タイプOAフロア ステップライン 28979915 BFH50 置き敷タイプOAフロア ステップライン 28979915

置き敷タイプOAフロア

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(16枚) 幅(mm)250 床面高さ(mm)50 注文コード28979915 品番BFH50
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,298円となります。
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は幅・床面高さ・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

最短1日で工事可能な軽量設計の一体構造型OAフロア。
予め脚のついたブロック型のOAフロアを下地シートを敷いた床に敷き詰めるタイプのOAフロアです。
軽量で施工が簡単なので、短期間で工事が可能です。
多様化する情報ネットワークに対応した設計。500mm角のタイルカーペットを1枚はがすだけで配線の確認が可能です。
高さは25mm、40mm、50mm、73mmタイプをご用意しています。

用途オフィス用床材 材質特殊ポリプロピレン(リサイクル材・帯電防止機能付き) 幅(mm)250 ブラック 床面高さ(mm)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×50 有効高さ(mm)配線:34 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)実寸:245.5×245.5×50 質量(kg/m2)約9.4 耐荷重(N)4000
注意
※お届けは1階軒先渡しもしくは車上渡しとなります。
※階上げ、搬入作業等が必要な場合は、別途費用が必要になる場合がございます。
※ご注文商品の数量や納品先により納期が異なる場合がございます。
※ご不在等の理由で持ち戻りや再配達となった場合、別途費用がかかります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
取替に
電気・ガス・熱供給・水道業

会社の床のOAフロアが割れてきたので、取替に使いました。丈夫でいい感じです。もう少し安ければもっと良し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする