EC-300 電気チェーンソー ナカトミ 28980107

EC-300 電気チェーンソー ナカトミ 28980107
EC-300 電気チェーンソー ナカトミ 28980107
EC-300 電気チェーンソー ナカトミ 28980107
EC-300 電気チェーンソー ナカトミ 28980107

電気チェーンソー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台注文コード28980107品番EC-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

電源コード式チェーンソー。材木丸太の切断、庭木等の切断・枝払いに最適です。安全ボタンを押さないと電源が入らない安全設計です。

用途材木・丸太などの切断に電動ノコギリ、電動のこぎり、電気のこぎり、電動チェーンソーとして。付属品チェーンオイル(100ml)、ドライバーレンチ、ソーカバー(ガイドバーへ装着済)材質樹脂/スチール質量(kg)2.5電流(A)9消費電力(W)850コード長さ(m)約2.5電源(単相/V)100(50Hz/60Hz)絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×21×16.5ソーチェーンE50S-45E(刃ゲージ(インチ):0.05、刃ピッチ(インチ):3/8LP)チェーンスピード(m/min)500ガイドバー長さ(mm)300(12インチ)有効切断長さ(mm)約300チェーン刃コマ数(枚):45

商品説明動画

電気チェーンソー EC-300 商品紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする