ドリームパワー エンジンチェーンソー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28980125 品番 ECS-38D/N1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

小型&軽量のトップハンドルタイプのチェーンソー。始動がしやすいスターター(スムーズに引けるダンパー付きスターター)。

用途材木、丸太の切断、枝払いに。エンジンチェンソーとして。切断 伐採 丸太 枝 園芸 ガーデニング 剪定 付属品T型レンチ×1、マイナスドライバー×1、丸ヤスリ4mm×1、混合ガソリン容器×1、ソーチェーンカバー×1(本体装着済)、スパイクカバー×1(本体装着済) 材質樹脂/スチール 質量(kg)5.6 出力(kW)1.2 排気量(mL)37.2 使用燃料潤滑油混合ガソリン 燃料タンク容量(L)0.26 エンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン 始動方式リコイルスターター(ダンパー付き) 給油方式自動 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)77×24×27.5 点火プラグNGK BPMR7A ソーチェーンALP-50S-57 オイルタンク容量(mL)210 ガイドバー長さ(mm)400(16インチ) チェーン刃ピッチ(インチ):3/8LP、刃ゲージ(インチ):0.05、刃コマ数(枚):57

商品説明動画

エンジンチェーンソー(350mm) ECS-26D/N1 商品紹介
エンジンチェーンソー(400mm) ECS-38D/N1 商品紹介
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする