木目調ミニフェンス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード28980150 品番GMF-HBKN32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

簡単DIYで設置できる本格的な木目調フェンス。新素材「ポリスチレン」を採用で耐久性、耐候性が高くサビにも強く夏場の直射日光でも熱くなりにくい。構造部材は丈夫なアルミ製。人工木なので木製に比べて耐久性が高く、ローメンテナンスで済みます。土に挿すだけの簡単設置。

用途花壇の仕切りやフェンスとして。目隠し、ガーデニング、庭、DIY、パーテーション、屋外、木目調、おしゃれ。 材質ポリスチレン、アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×1.7×32(1枚あたり) 質量(kg/枚)0.5
取扱説明書:(0.13MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする