新ダイワ
新ダイワの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
新ダイワの 高圧洗浄機
エンジン高圧洗浄機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28980219
品番
JEY1512
参考基準価格(税別)
¥443,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
現場移動に便利な車輪付
アンローダーバルブ、リコイルスタータ
圧力計付き
エアー抜き(手動)
ワンタッチカプラ(両側)
吐出圧力(MPa)
14.7
吐出量(L/min)
12
用途
屋根・外壁等の塗装前処理やビル受水槽など
質量(kg)
32
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
560×470×890
使用燃料
ガソリン
燃料タンク容量(L)
4.5
連続運転時間(h)
2.7
エンジンメーカー
ヤマハMX200
エンジン形式
空冷4サイクルガソリンエンジン
始動方式
リコイルスタータ
吐出ホース
3/8"×30m
排気量(L)
0.192
吸引ホース(Φ/m)
1/2"×3.0(ストレーナ付)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません