プランタースタンド

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28980220 品番PSS-3S(MK)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

観葉植物やお花を立体的にディスプレイできるプランタースタンド。
ブラック&ゴールドは、モダン&スタイリッシュなデザイン。ブラックのポットに、ゴールドのフレームがアクセントになりお部屋を華やかにします。
グリーン&ブラックは、北欧風モダニズム&クラフトのデザイン。ノルディックカラーのミストグリーンのポットに、シックなブラックのフレーム。あなたのお部屋がHygge(ヒュッゲ)-くつろいだ空間-に変わります。
エントランスやリビングなど、置く場所を選ばず、室内をオシャレに演出してくれるインテリア。
都会的でスタイリッシュなお部屋から、ナチュラルモダンのお部屋、男性に人気のあるインダストリアルデザインのお部屋まで、スタイルを問わずにマッチします。
ポットに入れる鉢サイズは、最大7号(直径21cm)まで対応可能。

用途プランタースタンド、プランター、フラワースタンドとして。脚付き、室内、鉢植え、観葉植物、台、花、植物、ディスプレイ。 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)2.2 グリーン/ブラック 外径×高さH(Φmm×mm)台:19.3×49、鉢カバー:幅23×奥行23×20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)鉢カバー:23×23×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする