新ダイワ
新ダイワの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
新ダイワの 高圧洗浄機
エンジン高圧洗浄機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28980228
品番
JEY2015
参考基準価格(税別)
¥733,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
現場移動に便利な車輪付
アンローダーバルブ、リコイルスタータ
圧力計付き
エアー抜き(手動)
ワンタッチカプラ(両側)
吐出圧力(MPa)
19.6
吐出量(L/min)
15
用途
コンクリート型枠洗浄、皮はぎ、公共工事・指定工事
質量(kg)
59
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
750×550×1047
使用燃料
ガソリン
燃料タンク容量(L)
6.7
エンジンメーカー
ヤマハMZ360
エンジン形式
空冷4サイクルガソリンエンジン
始動方式
リコイルスタータ
吐出ホース
3/8"×30m
排気量(L)
0.357
吸引ホース(Φ/m)
1/2"×3.0(ストレーナ付)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません