高枝プルーナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28980237 品番P1025-250PX
参考基準価格(税別)¥99,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

約3.5mまでの高所の枝落しに。

質量(kg)4.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2.572×227×238 排気量(mL)22.8 使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 チェンタイプ90PX-39E 燃料タンク容量(L)0.51 スロットル方式トリガーレバー スパークプラグNGK BPMR8Y 始動方式softスタート 最大切断径(Φmm)250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする