新ダイワ
新ダイワの 水中ポンプ
水中ポンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28980246
品番
SP451-A
参考基準価格(税別)
¥66,600
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
高強度・高耐久設計で錆や傷にも強く、メンテナンスも容易です。
定格出力(W)
400
電源(V)
単相100
周波数(Hz)
50
全揚程(m)
8
最大吐出量(L/min)
100
用途
一般土木建設現場での排水・揚水、湧き水・溜まり水の排水、マンホール・地下道のピット排水、庭園、泉水、園芸、果樹、菜園、果樹園などの給水・排水
付属品
ホースカップリング
寸法(mm)
194×364
質量(kg)
12
電源コード(m)
5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません