画像準備中

高演色型ライトスタンド 大型照明タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28980307 品番JLS-HF408
参考基準価格(税別)¥380,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

演色性の高い蛍光管を使用していますので、車両などの大きな塗装面のチェック等としてお使いいただけます。
また、工場内の作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るく照らします。

消費電力(W)360 使用場所屋内 コード長さ(m)5 適合FHF32N-EDL×8灯 質量(kg)30.7 タイプ大型照明タイプ 使用温度範囲(℃)0〜40 周波数(Hz)50Hz / 60Hz 定格電圧AC100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×733×1842 定格ランプ電力(W)40W×8灯 芯数2 点灯方式インバータ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする