YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 刈払機
YAMAZEN(山善)の 電動式刈払機・草刈機
グラスバリカン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28980457
品番
YLB-N164(W/LG)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
芝や雑草のキワ刈りに最適な手持ち芝刈り機。軽くてコンパクトで使いやすい。両刃駆動でスムーズな刈り込みを実現。AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。
用途
芝や雑草のキワ刈りに。芝刈り、両刃駆動、ガード付き、電動芝刈り機。
材質
刃:特殊鋼、クロムコーティング
質量(kg)
1.2
色
ホワイト/グリーン
電流(A)
1.65
消費電力(W)
150
刈込み幅(mm)
約160
刈込み高さ(mm)
約15から30
絶縁方式
回二重絶縁
電源(AC V)
100(50/60Hz)
定格時間(分)
30
振幅数(min
-1
[回/分])
(無負荷)約1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16×31×13
取扱説明書:
(1.91MB)