PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の PCアクセサリー
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の LANケーブル
カテゴリ6UTPケーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(305m)
注文コード
28980648
品番
PUC6004BU-FE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
十字介在の使用により、規格値を上回る特性を確保しました。ケーブルの残量を確認できるレングスマーク入りです。
規格
CAT6
ケーブル長(m)
305
ケーブル外径(Φmm)
5.7
色
青
構造
単線
使用場所
屋内
導体サイズ(AWG[mm
2
])
23AWG
トラスコ品番
128-7585
材質
(外被覆)PVC
質量(g)
12470
材質(絶縁体)
HDPE
シールド
UTPケーブル