※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

corron トイレポット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28980885 品番B00212
参考基準価格(税別)¥522 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

コロンとしたデザインで、すっきり置けるスクエアタイプのトイレポット(サニタリーボックス)です。容量が多い、大きめサイズです。ワンタッチでポリ袋を押さえる中ブタがついているので、セットが簡単です。片手で開けられる開閉しやすいソフトタッチのつまみが付いています。ポリ袋の大きさに応じてセット方法を選べるので、袋がズレにくくイライラしません。

用途トイレ収納に。 材質本体・外ぶた・中ぶた:ポリプロピレン、ツマミ:EVA樹脂 寸法(mm)140×150×165H 質量(g)260 タイプソフトタッチのつまみ シリーズcorron
注意
※火のそばに置かないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:275
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
トイレ
建設業・工事業

ワンタッチで開けられて使いやすいです。お値段以上です。

2025-01-06
用途:
個室トイレ汚物入れ
その他業種

手ごろな大きさで、個室が狭くならないので大変助かる。
掃除の上では、ビニールがボタンで取り出せるようになるとなお、よいと思います。

対象商品:
28980885
2022-06-07
用途:
女性トイレ用
株式会社吉田製作所 様

シンプルで使い易く、経年で定期的に交換しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする