SK11
SK11の コンセント/スイッチ/プレート
SK11の 延長コード
ブレーカーコード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28981656
品番
SBS-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
使い過ぎの焼損を手元で防止します。
過負荷による元電源の遮断を防ぎます。
中間スイッチとしても使用できます。
用途
過負荷防止ブレーカー。
仕様
過負荷保護付
質量(kg)
0.26
コード長さ(m)
0.5
定格電流(A)
14
保護機能
過負荷保護付(14A感度)
定格電圧 AC V
125(50/60Hz)
使用場所
屋内/屋外兼用型