アップ大型

(9件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード28981883 品番HC-UPL002
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

防寒二十ジャージ付き。グリップヒーターの併用でさらに保温力アップします。

適合車種
一般パイプハンドル車、郵政車
ホンダ:MD50、70、90、110、50プロ、/110プロ、プレスカブ、ベンリィ等
ヤマハ:V50、T50/90、ニュースメイト、ギア等
スズキ:FB90、新聞バーディ等
用途郵政車に最適 材質外装:塩化ビニール、内装:ウレタンボア付き ブラック

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28981883
2022-01-21
用途:
オートバイの防寒対策
walea 様

ベンリー110プロに取り付けました。純正のナックルガードを取り外し、ハンドカバーをハサミで多少の加工はしますが簡単でした。
くの字形なので風の強い日でも気にならなく中は起毛で温かいです。

対象商品:
28981883
2021-11-20
用途:
スーパーカブ110プロ 冬の新聞配達
神戸新聞城崎専売所 様 (その他業種)

冬の配達にはナックルガードでは手が冷たくてたまりません。グリップヒーターと併用で快適です。雨のしみこみがネックです。

対象商品:
28981883
2022-02-03
用途:
スクーターの防寒用
サービス業

指先が冷たかったので、購入しました。スーパーカブには、よかったのですがスクーターでは、入り口が狭くて使いづらいです。ボタンが留められません。改良をお願いします。

2人が参考にしています
対象商品:
28981883
2019-11-16
用途:
雨天寒冷対策
農・林・水産業

CD90にて使用したところ 以前のタイプより 操作しやすいし 水の侵入も少なそうで 気に入って居ます。

2人が参考にしています
対象商品:
28981883
2020-01-06
用途:
バイクのハンドルにかけています

知り合いに頼まれての発注、カブ用でしたが、UPハンドル用でしたが、普通のハンドルでした、でもそのまま使えました、温くてよくなったそうです。

対象商品:
28981883
2018-12-15
用途:
スズキ ボルティーに装着 毛皮風じゃない内装ウレタンボアは残念だがその他は満足
自動車・二輪車・自転車関連業

以前もMARUTO(大久保製作所)のモノを買い その時は内装毛皮風ボアで大満足で5年くらい使いました。
今回も大久保製作所にしましたが、形状やサイズ、防寒性は満点です。

対象商品:
28981883
2018-11-28
用途:
バイクの防寒対策

慣れるまではスイッチのそうさがし難いですが 慣れれば暖かくて快適です 軍手でも全く問題なしです 良い物を買えました。

1人が参考にしています
対象商品:
28981883
2018-11-17
用途:
バーディー90(BD43A)に
その他業種

若干スースーしてしまいますが、防寒性は向上します。
欠点はライディンググローブだとウインカー操作がやりにくい事で
これを付けている期間は軍手で乗ることにしました。
グリップヒーターを併用しているので所謂コタツ状態を味わえ快適です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする