BSR-HF2 フルカットヘルメット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28981927 品番BSR-HF2 レッド
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

流水救助活動に最適。Ralvek(R)という非常に強度のあるサーモプラスチックを採用。
内部のEVAフォームは、頭部に伝わる衝撃を吸収します。
耳をしっかりカバーしつつ、穴の開いた形状により音を遮断しない設計。
右にあいた合計6つの穴は即座に水を排出し、蒸れを防ぎます。

材質ABS樹脂/EVAフォーム レッド サイズフリー 質量(g)約500 頭囲(cm)54〜59 通気孔 使用区分流水救助活動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする