BSR-HF2 イエロー BSR-HF2 フルカットヘルメット 高階救命器具 28981945

BSR-HF2 フルカットヘルメット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード28981945品番BSR-HF2 イエロー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500

流水救助活動に最適。Ralvek(R)という非常に強度のあるサーモプラスチックを採用。
内部のEVAフォームは、頭部に伝わる衝撃を吸収します。
耳をしっかりカバーしつつ、穴の開いた形状により音を遮断しない設計。
右にあいた合計6つの穴は即座に水を排出し、蒸れを防ぎます。

材質ABS樹脂/EVAフォームイエローサイズフリー質量(g)約500頭囲(cm)54~59通気孔使用区分流水救助活動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする