※完成イメージ

アイアン製ラウンドテーブル5点セット 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード28982015 品番SPL-9000C-5PS
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

アイアン製ラウンドテーブル5点セット(ラウンドテーブル×1、チェア×4)
おしゃれで組み立て簡単。使わない時期はコンパクトに収納可。
「持ち運びし易い、折り畳みガーデンチェア」
椅子は折りたたみ式ですが屋外の風が強い日でも安定してお使い頂けるよう、重みやバランスを工夫。
「安定の4本脚ガーデンテーブル」
3本脚に比べてぐらつきにくく、脚のカーブを通常より広げることで転倒しにくくなりました。
「使いやすいサイズ感」
テーブルはコンパクトで使い勝手のいい幅70cm。お庭やベランダ、ウッドデッキなどで活躍。

用途ガーデンファニチャーセット/ガーデンテーブルセット/円形/円型/丸型/簡単組立/組立式/テーブル/円卓/チェア/4脚/庭/ベランダ/バルコニー/カフェ/おしゃれ/店舗 材質スチール 質量(kg)ラウンドテーブル/6.6、チェア/5.8 グリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ラウンドテーブル:700×700×720、チェア:426×580×910 仕上粉体塗装 座面高さ(mm)440 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×140×1065 組立時間20分/2人
注意
※入荷時期により商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんがあらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする