※完成イメージ

アイアン製ラウンドテーブル4点セット 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード28982024 品番SPL-9000CB-4PS
参考基準価格(税別)¥87,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

アイアン製ラウンドテーブル4点セット(ラウンドテーブル×1、ベンチ×1、チェア×2)
おしゃれで組み立て簡単。使わない時期はコンパクトに収納可。
「持ち運びしやすい折り畳みチェア」
椅子は折りたたみ式ですが、風が強い日も安定してお使い頂けるよう、重みやバランスを工夫。
「安定の4本脚テーブル」
3本脚に比べてぐらつきにくく、さらに脚のカーブを通常より広げることで、転倒しにくくなりました。
「使いやすいサイズ感」
テーブルはコンパクトで使い勝手のいい幅70cm。お庭やベランダ、ウッドデッキなどで活躍。

用途ガーデンファニチャーセット/ガーデンテーブルセット/丸型/円形/組立式/テーブル/チェア/2脚/ベンチ/円卓/直径70CM/庭/ベランダ/バルコニー/カフェ/おしゃれ 材質スチール 質量(kg)ラウンドテーブル/6.6、チェア/5.8、ベンチ/11.6 グリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ラウンドテーブル:700×700×720、チェア:426×580×910、ベンチ:1055×545×920 仕上粉体塗装 座面高さ(mm)チェア:440、ベンチ:443 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×140×1065 組立時間20分/2人
注意
※入荷時期により商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんがあらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする