認識精度99% AI顔認識ターミナル BS-K1T342DWX

商品レビューを投稿する
16日以内出荷 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28982076 品番BS-K1T342DWX
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

最大1500人分の顔、3000枚分のカードを管理
Mifare/Felica/DESfireカード読み取りモジュール内蔵
クライアントソフトウェアによる双方向オーディオ通信
webクライアントによる設定

用途入退室管理、セキュリティ 仕様(カード数)3000、(顔数)1500、(イベント数)150000 レンズ広角レンズ 対応音声プロンプト、ISAPI、ISUP5.0、顔なりすまし防止、マスク認識 機能(顔認識距離)0.3〜1.5(m)、(顔認識正確性)99%、(顔認識速度)0.2秒 解像度272×480 液晶モニター3インチ(タッチパネル) 画素数200万画素

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする