bitstrong
bitstrongの セキュリティシステム
bitstrongの 検知器 セキュリティシステム
ドア解錠システムBS-K4H258S用ブラケット BS-K4H258-LZ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28982094
品番
BS-K4H258-LZ
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
BS-K4H258S専用ブラケット
用途
入退室管理、セキュリティ
適合
木製ドア、金属製ドア
材質
シェル:硬質アルマイト処理
質量(kg)
0.77
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
Lブラケット:238×30×47、Zブラケット:185×44×100