タングステン電極棒 E3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(300本) 注文コード 28982198 品番 E3-1.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

BINZEL独自開発のレアアース合金を用いた直流/交流両用の非放射性TIG電極です。
優れたアークスタート性・アークの安定性に加えて耐摩耗性も兼ね備え、幅広い用途にご使用いただけます。
ENISO6848に従って製造されており、高い信頼性と安全性を約束します。

用途タングステンイナートガス溶接(TIG)の電極 仕様(電流)交流・直流兼用 長さ(mm)150 直径(Φmm)1

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする