株式会社野中
株式会社野中の 理美容小物
株式会社野中の クロス/刈布
株式会社野中の カットクロス・ネックシャッター
クロスガードスプレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(0.28L)
注文コード
28982916
品番
N-0069
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
¥
2,590
バスケットに入れる
繰り返し洗濯しても効果が持続。シャンプー霧吹きの水から防ぐ、パチパチやまとわりつきを防ぐスプレー
用途
ナイロン、ポリエステル素材のクロス用
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
140mL
危険物の性状
水溶性
注意
※風通しの良い屋外でクロスから約20cm離し、10分以上乾燥させてからご使用下さい