プレスキャスター 自在車 ゴム Wストッパー付

(63件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28984035 品番 -
販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)68.65 取付座(mm)84×72 取付ピッチ(mm)64×51(60×49) 取付高(mm)97 材質(車輪)ゴム 用途台車や作業台等のキャスターに。 形状自在車W ブレーキ付き 車輪幅(mm)23 ストッパーダブルストッパー(回転+旋回) 偏芯E(mm)32 取付穴径P(Φmm)11×8.5
注意
※許容荷重以上の荷重をかけないでください。
※偏った荷重での使用はおやめください。
※材質の特性上軽い傷等はありますのでご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 63
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28984053
2025-12-22
用途:
作業台の移動用
飲食業

バイスなどの加工用の工具を固定する作業台に取り付けたがストッパーを掛けるとベアリング部分がグラグラして安定しない。
ガタがあるのを知らずに溶接して取り付けたので後悔しかない。
バイクを組み立てる際にフレームを載せる台車用として使用するのに100mmも買ったが怖くて使えない。
以前Amazonで買った中華の半額程度の商品の方がマシだった。

2025-06-23
用途:
重量台車に使用

吊り具をまとめる重量台車に利用
ストッパーは4輪のうち1つあれば良いが
この製品は車輪だけでなくと車軸も固定してくれるので止めた時の安定感が良く
またストップと解除の操作も簡単確実でとても良い

対象商品:
28984044
2025-02-03
用途:
作業台

作業台に使用、値段が安いのに必要十分です。ダブルロックで他メーカーに比べても遜色なく使用でsきます。

対象商品:
28984035
2024-06-24
用途:
機械の運搬用

重厚でがっしりしていて安定感がありました
追加で注文します

対象商品:
28984044
2023-11-30
用途:
トラクターの交換部品置き台車
農・林・水産業

トラクターの交換部品置き台車用の移動キャスターとして購入しました。
300kg程度迄の荷重で計画し、台車に4ケ取り付けしました。
移動にも不安を感じませんでした。
また、ストッパーもしっかり利いているような安心感が有ります。
ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
28984035
2024-01-26
用途:
木工用作業台を作製する際に取り付けて使用します

このキャスターは簡単に回転と位置を固定でき非常に便利に使えます。なかなかホームセンターなどでは見かけないのでモノタロウさんでリピート買いしています。

対象商品:
28984035
2023-09-20
用途:
キャリーケースのキャスターに
製造業

キャリーケースキャスターに使用しました。
ストッパー付きなので電車の中でとても安定します。
ストッパーの操作レバーが割と硬いので、もう少し長くする等すると操作しやすいと思います。

対象商品:
28984035
2023-09-29
用途:
ホンダEU24iの移動用に
恩沢自転車店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

常に転がすわけではないのでこの程度で十分です。値段の割にはしっかり出来ていると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする