1001-6775 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央片面タイプH150cm ストア・エキスプレス 28984334 1001-6775 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央片面タイプH150cm ストア・エキスプレス 28984334 1001-6775 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央片面タイプH150cm ストア・エキスプレス 28984334 1001-6775 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央片面タイプH150cm ストア・エキスプレス 28984334 1001-6775 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央片面タイプH150cm ストア・エキスプレス 28984334 1001-6775 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央片面タイプH150cm ストア・エキスプレス 28984334

システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央片面タイプH150cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28984334 品番 1001-6775
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

システム什器オプションとしてオリジナルの木棚、ガラス棚、丸バー、角バー、下部オプションがご使用いただけます。

セット内容本体×1 バックネット×1 種別背面ネットタイプ 材質本体・ネット:スチール製 粉体塗装 質量(kg)7.3 ホワイト 穴径(Φmm)3 耐荷重(kg)60 高さ(cm)150 ピッチ(cm)5 寸法(幅W×高さH)(cm)86.7×138.9
注意
※アジャスター付き
※ボルト径:3/8w
※中央片面タイプは背面に壁や中央両面什器がある場合にご使用ください。 単体什器として中央で使用する場合は、自立脚(61-650-10-1)をご購入ください。
※構造上キャスターの取り付けは、おすすめできません。
※プラスドライバー必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥711 / 税込 ¥782
北海道地方数量1につき ¥1,163 / 税込 ¥1,279
沖縄地方数量1につき ¥1,809 / 税込 ¥1,990
離島数量1につき ¥1,809 / 税込 ¥1,990

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする