曜日別特売
TA285T-42 アーマフレックスチューブTシリーズ イチネンTASCO 28987438

アーマフレックスチューブTシリーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個仕様独立気泡ニトリル系発泡ゴムです。
高い水蒸気バリヤ性(透湿比抵抗数≧10,000)…この数値が高いことで、断熱性能の経年劣化が極めて少ない。
超難燃性(酸素指数≧34%)…自己消火性≧26に対してとても燃えにくい製品です。
熱伝導率(0.034W/m・k)…0℃のとき42肉厚36.5入数1
注文コード28987438品番TA285T-42
参考基準価格(税別)¥7,820販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
仕様
独立気泡ニトリル系発泡ゴムです。
高い水蒸気バリヤ性(透湿比抵抗数≧10,000)…この数値が高いことで、断熱性能の経年劣化が極めて少ない。
超難燃性(酸素指数≧34%)…自己消火性≧26に対してとても燃えにくい製品です。
熱伝導率(0.034W/m・k)…0℃のとき42肉厚36.5入数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28987483
2023-04-02
用途: 冷媒配管の保温

冷媒配管の保温に使い易い量です。使ってキャップをいておくと次の機会まで使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする