アーマフレックスチューブTシリーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様独立気泡ニトリル系発泡ゴムです。 高い水蒸気バリヤ性(透湿比抵抗数≧10,000)…この数値が高いことで、断熱性能の経年劣化が極めて少ない。 超難燃性(酸素指数≧34%)…自己消火性≧26に対してとても燃えにくい製品です。 熱伝導率(0.034W/m・k)…0℃のとき54肉厚38.0入数1 注文コード28987474 品番TA285T-54
参考基準価格(税別)¥9,270 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は仕様20種類から選べます 他の種類を見る
仕様
独立気泡ニトリル系発泡ゴムです。
高い水蒸気バリヤ性(透湿比抵抗数≧10,000)…この数値が高いことで、断熱性能の経年劣化が極めて少ない。
超難燃性(酸素指数≧34%)…自己消火性≧26に対してとても燃えにくい製品です。
熱伝導率(0.034W/m・k)…0℃のとき54肉厚38.0入数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28987483
2023-04-02
用途:
冷媒配管の保温

冷媒配管の保温に使い易い量です。使ってキャップをいておくと次の機会まで使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする