ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ネット什器
スタンダードフレーム(SF)強化型 両面 W90cmタイプ 連結用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28987536
品番
1000-405
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
種別
H135cm
材質
スチール製 粉体塗装
質量(kg)
12
色
ブラック
サイズ
ネットピッチ:5cm Φ3mm
耐荷重(kg)
150
注意
※SF強化型の商品は、SFとの連結はできません。
※【連結タイプの注意】連結フレームだけでは自立しませんので、必ず別途本体フレームをご購入ください。
※アジャスター付き ボルト径:3/8w キャスター別売
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※最大4連結まで(キャスターご使用時は最大3連結まで)ご利用いただけます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
702
/
税込
¥
772
北海道地方
数量1につき
¥
1,148
/
税込
¥
1,263
沖縄地方
数量1につき
¥
1,785
/
税込
¥
1,964
離島
数量1につき
¥
1,785
/
税込
¥
1,964