システム什器 貫通式ミニ角バーセット W120cm ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 種別D15cm 注文コード28989058 品番1466-762
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は種別5種類から選べます 他の種類を見る

別売りの角バーオプション(フックやフェイスアウトハンガーなど)が取り付けられます。

用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の適応サイズにご使用いただけます。 セット内容ミニ角バー×1 ブラケット・エンドキャップ・ブレ止めパーツ×各2 種別D15cm 材質スチール製 焼付塗装 サイズ角バー:W118.4cm 14×24mm角 耐荷重(kg)25
注意
※スリット芯々88.8cm専用
※ブレ止めパーツは、プラスドライバーで回して角バーにあててご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする