ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの スチール什器
システム什器 角バー用フックハンガーねじ付き(Φ12mm)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28989557
品番
3346-225
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
直径12mmの重量物用のフックです。線材タイプでは最も耐荷重が高いフックです。
用途
ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。
材質
スチール/クロームメッキ
径(Φmm)
6
耐荷重(kg)
8
長さ(cm)
25
注意
※角バー固定用ねじ付き