システム什器 角バー用2段フックハンガー(Φ6mm)ホワイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 28989609 品番 3320-3115
販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

2段タイプなので上段には値札ホルダー(別売)を取り付けられます。

用途ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。 材質スチール/粉体塗装 径(Φmm)6 耐荷重(kg)2 長さ(cm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする