システム什器 下部オプション 木製浅型収納トロッコ W90cm用 D27cm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28990555 品番3745-2080
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高さが28cmと低く、陳列スペースを有効に使えます。 什器エンドでの収納に最適です。

用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の下部オプションとしてご利用いただけます。 材質木製 強化コート紙貼り 質量(kg)7.5 耐荷重(kg)20 色(柄)エクリュ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.4×27×28、内寸:80.4×23×18
注意
※プラスドライバー必要
※前後可動式キャスター付き(ストッパー無し×4個) フタ用の棚は、D30cmタイプをお求めください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥633 / 税込 ¥696
北海道地方数量1につき ¥1,035 / 税込 ¥1,139
沖縄地方数量1につき ¥1,610 / 税込 ¥1,771
離島数量1につき ¥1,610 / 税込 ¥1,771

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする