ラスティック柄

5851-840 システム什器 木製収納ボックス 引き出しロータイプ 台輪タイプ W90cm用 ストア・エキスプレス 28990790 5851-840 システム什器 木製収納ボックス 引き出しロータイプ 台輪タイプ W90cm用 ストア・エキスプレス 28990790 5851-840 システム什器 木製収納ボックス 引き出しロータイプ 台輪タイプ W90cm用 ストア・エキスプレス 28990790 5851-840 システム什器 木製収納ボックス 引き出しロータイプ 台輪タイプ W90cm用 ストア・エキスプレス 28990790

システム什器 木製収納ボックス 引き出しロータイプ 台輪タイプ W90cm用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28990790 品番5851-840
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

各種システム什器に互換性の高い収納ボックスです。

用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の下部オプションとしてご利用いただけます。 材質木製 強化コート紙貼り 質量(kg)18 耐荷重(kg)20 色(柄)ラスティック柄 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)89.8×36.5×32、内寸:80.6×28.8×18、台輪部分:86.1×34×6.5
注意
※アジャスター付き
※裏面は化粧仕上げしています。 完成品でのお届けになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,180 / 税込 ¥1,298
北海道地方数量1につき ¥2,260 / 税込 ¥2,486
沖縄地方数量1につき ¥2,780 / 税込 ¥3,058
離島数量1につき ¥2,780 / 税込 ¥3,058

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする