イチネンTASCO
イチネンTASCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
イチネンTASCOの はしご
イチネンTASCOの 3連はしご
サヤ管式3連ハシゴ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28991026
品番
TA844PJ-5
参考基準価格(税別)
¥324,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
正面踏ざん有効幅(mm)
上はしご:43
下・中はしご:20
材質
アルミ
(アルマイト)
仕様
サヤ管構造でかさばらず、
ねじれにくいコンパクト収納設計 軽自動車にも積載可能(TA844PJ-5除く)、一般のはしごより収納時の長さは短くなる持ち運びに便利なコンパクト設計。 最大使用荷重…100kg9.80m縮長3.80m質量25.2kg
全長(m)
9.8
縮長(m)
3.8
質量(kg)
25.2
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
33.5
使用角度(°)
75