明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの 壁紙・シート
明和グラビアの シート
ダニクリアーシート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28991490
品番
DCS-2 2帖用 170CMX170CM
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ダニ忌避効果のあるズレ防止シート
抗アレルゲン効果
床暖房対応品
用途
ダニ忌避・両面すべり止めシート
材質
表面:アクリル樹脂/裏面:アクリル樹脂/中芯:ポリエステル繊維
色
ベージュ
幅(cm)
170
長さ(cm)
170