明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの 壁紙・シート
明和グラビアの シート
ダニクリアーシート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28991517
品番
DCS-6 6畳用 90CMX350CMX3枚
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ダニ忌避効果のあるズレ防止シート
抗アレルゲン効果
床暖房対応品
用途
ダニ忌避・両面すべり止めシート
材質
表面:アクリル樹脂/裏面:アクリル樹脂/中芯:ポリエステル繊維
色
ベージュ
幅(cm)
90
長さ(cm)
350