明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの 壁紙・シート
明和グラビアの シート
防音ずれ防止減さん
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28991587
品番
GEN-1 85CMX170CM 2mm厚
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
防音効果のあるズレ防止シート
遮音等級2級
暖房効果約5℃アップ
床暖房対応
用途
防音・ズレ防止
材質
発泡PE樹脂
色
ベージュ
幅(cm)
85
長さ(cm)
170