明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの 壁紙・シート
明和グラビアの シート
窓貼りシート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(cm)
46
注文コード
28991630
品番
GHC-4607 46CMX90CM
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
幅
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
UV99%カット
貼ってはがせる
飛散防止効果
Low-Eガラスにも貼れます。
用途
窓飾りシート
材質
表面:塩化ビニル樹脂/保護フィルム:ポリエステル
色
クリアー
幅(cm)
46
長さ(cm)
90