明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの 壁紙・シート
明和グラビアの シート
窓貼りシート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(cm)
92
注文コード
28991657
品番
GHC-9206 92CMX90CM
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
幅
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
UV99%カット
貼ってはがせる
飛散防止効果
Low-Eガラスにも貼れます。
用途
窓飾りシート
材質
表面:塩化ビニル樹脂/保護フィルム:ポリエステル
色
クリアー
幅(cm)
92
長さ(cm)
90