GPM-4640 46cmx90cm 光を和らげるメッシュシート 明和グラビア 28991867 GPM-4640 46cmx90cm 光を和らげるメッシュシート 明和グラビア 28991867 GPM-4640 46cmx90cm 光を和らげるメッシュシート 明和グラビア 28991867 GPM-4640 46cmx90cm 光を和らげるメッシュシート 明和グラビア 28991867 GPM-4640 46cmx90cm 光を和らげるメッシュシート 明和グラビア 28991867 GPM-4640 46cmx90cm 光を和らげるメッシュシート 明和グラビア 28991867

光を和らげるメッシュシート

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28991867 品番 GPM-4640 46cmx90cm
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

目隠し効果のある窓シート。
UVカット68%,遮光率44%。
のり不使用なので貼ってはがせてまた貼ることができます。

用途窓飾りシート 材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル ホワイト 幅(cm)46 長さ(cm)90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28991885
2023-10-28
用途:
出窓の遮光と覗き見防止フィルターとして
合同会社ヒロ企画 様 (医療・福祉・介護関連業)

商品の品質はしっかりして、カットもしやすかったです。
開封時、山折り谷折りありますが貼りやすかったです。
外を見るときは近づいてよく見れば向こう側がうっすらと見える程度の透明感です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする