曜日別特売
GPM-9240 92cmx90cm 光を和らげるメッシュシート 明和グラビア 28991885

 

GPM-9240 92cmx90cm 光を和らげるメッシュシート 明和グラビア 28991885
GPM-9240 92cmx90cm 光を和らげるメッシュシート 明和グラビア 28991885
GPM-9240 92cmx90cm 光を和らげるメッシュシート 明和グラビア 28991885
GPM-9240 92cmx90cm 光を和らげるメッシュシート 明和グラビア 28991885
GPM-9240 92cmx90cm 光を和らげるメッシュシート 明和グラビア 28991885
GPM-9240 92cmx90cm 光を和らげるメッシュシート 明和グラビア 28991885

光を和らげるメッシュシート

(1件のレビュー)
10日以内出荷10日以内出荷とは
幅(cm)92
ホワイト
内容量1枚注文コード28991885品番GPM-9240 92cmx90cm
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

目隠し効果のある窓シート。
UVカット68%,遮光率44%。
のり不使用なので貼ってはがせてまた貼ることができます。

用途
窓飾りシート
材質塩化ビニル樹脂、ポリエステルホワイト幅(cm)92長さ(cm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28991885
2023-10-28
用途: 出窓の遮光と覗き見防止フィルターとして
合同会社ヒロ企画医療・福祉・介護関連業

商品の品質はしっかりして、カットもしやすかったです。
開封時、山折り谷折りありますが貼りやすかったです。
外を見るときは近づいてよく見れば向こう側がうっすらと見える程度の透明感です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする