明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの 壁紙・シート
明和グラビアの シート
マドデコ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブラック
注文コード
28992050
品番
MDL-02 BK 46cmx90cm
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
目隠し効果のある窓デコシート。
のり不使用なので貼ってはがせてまた貼ることができます。
用途
窓飾りシート
材質
塩化ビニル樹脂、ポリエステル
色
ブラック
幅(cm)
46
長さ(cm)
90